コガネイ
スイングシリンダ SDA25X100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
180
取付
フランジ形
注文コード
73176382
品番
SDA25X100-180-3-ZG530B2-ZC130B1
参考基準価格(税別)
¥53,360
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・取付
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
スイングシリンダ
取付
フランジ形
種類
一般シリンダ/ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
両側あり(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
50~500
ロッド先端ねじ
おねじ
揺動角度(°)
180