コガネイ
ガイド付ジグシリンダ SGDAK12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
112
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
73205807
品番
SGDAK12X100-RL-ZE255A2
参考基準価格(税別)
¥35,820
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
仕様
エンドキープガイド付ジグシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
12
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
100~500