SGDAK12X20-HL-ZE135B1 ガイド付ジグシリンダ SGDAK12 コガネイ 73205992

ガイド付ジグシリンダ SGDAK12SGDAK12X20-HL-ZE135B1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークが112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
73205992
品番
SGDAK12X20-HL-ZE135B1
参考基準価格(税別)¥30,010販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
20
仕様
エンドキープガイド付ジグシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
12
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
100~500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする