曜日別特売
SGDAK20X100-RL-ZE135A1 ガイド付ジグシリンダ SGDAK20 コガネイ 73207873

ガイド付ジグシリンダ SGDAK20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード73207873品番SGDAK20X100-RL-ZE135A1
参考基準価格(税別)¥40,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする