コガネイ
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ25
SGDAQ25X10-ZE202A1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
135
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
73226213
品番
SGDAQ25X10-ZE202A1
参考基準価格(税別)
¥32,740
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
仕様
スタンダードガイド付ジグシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
100~500