付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ(着脱リング式)×1個、フック×1、フック固定ネジ×2、保護カバー×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)50
備考【PL保険】1年
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:冷風920、送風110/60Hz:強1110、送風150
スイッチロータリー式(切・送風・冷風)
定格電流(A)50Hz:冷風10.5、送風1.2/60Hz:強11.2、送風1.5
電源コード(m)5
騒音値(dB)50Hz:62、60Hz:64
保護装置オーバーロードリレー、サーマルプロテクター
保証期間1年間
使用環境温度(℃)18〜45
ドレンタンク容量(L)20
冷媒HFC R32(封入量:350g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
冷房能力(kW)50Hz:2.4/60Hz:2.8
本体寸法(cm)幅47.5×奥行49×高103.5