※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード73228587
品番FP-NDTB-71-6.35
参考基準価格(税別)¥58,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。
アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。
優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)
ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。
良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)
高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム
シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。
接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。