※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPR-71-9.52-HT#A-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン 73228910 FPR-71-9.52-HT#A-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン 73228910 FPR-71-9.52-HT#A-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン 73228910 FPR-71-9.52-HT#A-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン 73228910 FPR-71-9.52-HT#A-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン 73228910

フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73228910 品番FPR-71-9.52-HT#A-UP
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。
ステンレス鋼製・1MPa
ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。
アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。
洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。
メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。
接続タイプが豊富に揃っています。
ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。
オプションでUP処理も可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする