※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード73229321
品番FPR-ND-71SS2-9.52#B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
可変式2段切換バルブ・可変式2段切換バルブは、最先端の半導体プロセスチャンバー内等への、急激な流体によるパーティクルの舞い上がりを防ぐことを目的として開発しました。・小流量と大流量を切換えることにより、チャンバー内圧力の上昇をスムーズにすることが可能です。・従来の2段切換バルブでは困難であった実使用ラインでの調整対応が可能です。
小流量の開度調整ができるようになりました。
小流量設定可能Cv値範囲・呼び径 6.35:0〜MAX. Cv値・呼び径 9.52:0〜0.25
コンパクト
高耐久(高寿命)
小流量固定ナット・ロック機構により小流量が任意値に設定可能。
小流量調整ねじ・特殊機構の採用により微小コントロールを可能にします。
アクチュエータ・ピストン構造により正確な流量切換えが可能。
バルブ構造・ダイレクトダイヤフラム構造を採用。