※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUB-91-9.52 フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン 73230197 FUB-91-9.52 フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン 73230197

フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73230197 品番FUB-91-9.52
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ベローズバルブ (丸ハンドル)・ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。
ステンレス鋼製・1MPa
洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。
メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。
接続タイプが豊富に揃っています。
ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。
オプションでUP処理も可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする