※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード73230739
品番FUDDF-71G-9.52-2-NL
参考基準価格(税別)¥69,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
MEGA-ONE LM・低圧タイプ・マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE LMは、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。
バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示つきです。
高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム
良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)
オプションでハンドル色の変更も可能です.
シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。
接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。