SL6-M5 クイック継手std_mini コガネイ 73236817

クイック継手std_mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 73236817 品番 SL6-M5
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状スイングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M5×0.8 使用温度範囲(℃)0〜60 ねじ規格ミリサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする