SL8-02 クイック継手std_mini コガネイ 73236826

クイック継手std_mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 73236826 品番 SL8-02
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状スイングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R 管接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)0〜60 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする