STS12-8 サプライジョイント コガネイ 73237237

サプライジョイント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73237237 品番STS12-8
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898
サイズM8×1(支管口) 質量(g)26 形式ターミナルストレート 使用温度範囲(℃)0〜60 有効断面積(mm2)8.4 寸法L1(mm)8.7 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじM12×1 寸法E(mm)26 寸法B(mm)27.2 寸法L2(mm)20.2 使用流体空気 寸法A1(mm)7 寸法A2(mm)7.5 寸法A3(mm)7 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)19.6 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)12 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする