SUS-DA32X450-A-ZG530B1 スリムシリンダ SUS-DA32 コガネイ 73249837

スリムシリンダ SUS-DA32

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 注文コード73249837 品番SUS-DA32X450-A-ZG530B1
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク120種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30〜700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする