- 上吊り片引き戸セット・MKドアタイプ ハイテクウッドプラス 73254259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・MKドアタイプ ハイテクウッドプラス 73254259
- 上吊り片引き戸セット・MKドアタイプ ハイテクウッドプラス 73254259

上吊り片引き戸セット・MKドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
内容量
1セット
扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー
引手
R:右引
注文コード
73254259
品番
-
参考基準価格(税別)¥118,700販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー
レール長さ(mm)
1627
扉寸法(mm)
812×1970
引手
R:右引
セット内容
扉・アウトセットレール・入隅用縦枠

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする