曜日別特売
70H-8R1LB100AB200-AB00 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LB ParkerTAIYO 73255533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)100シリンダストローク(mm)200注文コード73255533品番70H-8R1LB100AB200-AB00
参考基準価格(税別)¥202,800販売価格(税込)¥196,900
販売価格(税別)
179,000

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

シリンダストローク(mm)200内径(Φmm)100スイッチ無しロッド径AクッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LB(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする