TBDA10X60-ZE175B1 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10 コガネイ 73259594

駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 注文コード73259594 品番TBDA10X60-ZE175B1
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストローク62種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする