5419 コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST 73270526 5419 コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST 73270526 5419 コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST 73270526 5419 コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST 73270526

コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード73270526 品番5419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

衝撃・振動に強い
熱・水に強い
垂れないので塗りやすい

用途効果的に接着できる素材:コンクリート・タイル タイプ1成分形ポリウレタン系接着剤 品名化学反応形接着剤 種類化学反応形 色調淡黄色 危険物の類別非危険物
注意
※本製品はメーカー製反射道路鋲の接着剤です
※ガレージ、駐車場専用の接着剤です
※アスファルトには使用できません
※効果的に接着できる素材は絶対的に保証するものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする