画像準備中

被覆アーク溶接棒 A-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 73272696 品番 5.0×450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。
スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。
スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)450 用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。 仕様●耐力(MPa):405●溶着金属の機械的性質一例(%):C:0.11、Si:0.14、Mn:0.54、P:0.023、S:0.010 棒横:淡緑、棒端:紫 JIS規格Z 3211 E4319 伸び(%)27 引張強度(MPa)485 電流範囲(A)下向:170〜250、上向:130〜200、立向上進:130〜200 吸収エネルギー(J)74(ー20℃)
注意
※被覆剤が過度に吸湿すると、アークとスラグ状態が不安定になり、スパッタが増加し、アンダカットやブローホールが発生しやすくなるので、70〜120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接はX線性能を低下させるので、適正電流を使用し、ウィービングを行う時は、棒径の2.5倍以内にとどめるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする