TCL6-6M コネクタ(継手類) コガネイ 73280953

コネクタ(継手類)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73280953 品番 TCL6-6M
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。

形式エルボ形(コネクタ) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)13 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ タイプミニタイプ用 チューブ外径D1(Φmm)6 チューブ外径D2(Φmm)6 寸法C1(mm)11.6 寸法C2(mm)11.6 寸法B1(mm)35 寸法B2(mm)12 有効断面積(mm2)8.8 使用真空圧力(kPa)-100 寸法H(mm)20.6 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)12 寸法F(mm)12.2 寸法J(mm)10 寸法B3(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする