TDA6X40-ZC130B2 駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ 73284636

駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 注文コード73284636 品番TDA6X40-ZC130B2
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク75種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)6 ストローク調整範囲(mm)-5〜0 ストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 仕様ガイド付ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100〜500 ロッド不回転精度(°)±0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする