コガネイ
クイック継手ロータリータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
チューブ外径D(Φmm)
4
4
8
接続ねじ
M5×0.8
M5×0.8
R1/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73285914
品番
TLR4-M5
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式
エルボ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
質量(g)
13
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M5×0.8
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
14.9
有効断面積(mm
2
)
1.5
寸法L(mm)
22.5
対辺H(mm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
4
寸法E(mm)
19.7
寸法P(Φmm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500
リング色
黒色
トルク(gcm)
60(空転)