形式エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0〜60
質量(g)35
最高使用圧力(MPa)0.9
接続ねじR1/8
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)8
寸法B(mm)31.5
寸法C(mm)18.1
有効断面積(mm2)16.5
寸法L(mm)34.7
対辺H(mm)17
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ外径D(Φmm)8
寸法E(mm)25.7
寸法P(Φmm)14.5
許容回転数(min-1[r.p.m])400
リング色黒色
トルク(gcm)150(空転)