コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
パワーレデューサ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73286027
品番
TPL12-03
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
管接続口径
R3/8
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
インチサイズ