44260 いちばんやさしい韓国語文法ノート コミュニケーション編 永岡書店 73294211

いちばんやさしい韓国語文法ノート コミュニケーション編

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
73294211
品番
44260
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥968
販売価格(税別)書籍
¥880

「いちばんやさしい韓国語ノート」シリーズの最新刊!
「続編がほしい」という声が多かった『韓国語文法ノート 初級編』に続く文法編。
超基本的な文法をメインとした1冊目を踏まえ、本書では日常会話で頻繁に使われる基本文法をネイティブの著者が厳選しています。
韓国語でコミュニケーションを取れるようになりたい!という人におすすめ。ドラマのセリフを聞き取ったり、SNSに短文を書き込んだりするのにも役立ちます。
例文をやさしい解説とともに掲載し、なぞって書けるページもあるので、面倒な文法でもしっかり身につきます。ハングルの読み書きができ、入門レベルの文法を学んだ人にぴったり。
この一冊で、会話や表現の幅をグッと広げられます!

判型
B5
ページ数
96
著者名
著: 柳 志英 監修: 幡野 泉
初版年月
2025年12月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする