曜日別特売
43909 イラストでときめく ツナ。の推せる!医療機器図鑑 永岡書店 73294369

イラストでときめく ツナ。の推せる!医療機器図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
73294369
品番
43909
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)書籍
2,300

医療現場で毎日使われる医療機器 を、看護師でありイラストレーターのツナ。 が徹底的に ”推し” 視点で解説した イラスト図鑑 の決定版。
看護師・医療従事者・医学生・看護学生 の学習や新人教育にも最適です。
本書は、シリンジ、注射針、点滴ルート、輸血製剤、心電図モニター、人工呼吸器、酸素デバイス、救急物品、介助用具など、現場で必須の医療器具400点以上を、かわいいイラストと分かりやすい説明で紹介。
「医療器具の仕組み」「用途の違い」「安全に使うポイント」「現場で役立つ知識」などが、直感的に理解できます。

判型
A5変
ページ数
288
著者名
著: ツナ。 監修: 大和田 潔
初版年月
2026年2月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする