XDADQ25X500-2 アクシスシリンダ コガネイ 73332753

アクシスシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 シリンダー径(Φmm)40 注文コード73332753 品番XDADQ25X500-2
参考基準価格(税別)¥140,960 販売価格(税込) ¥145,178
販売価格(税別)
131,980
この商品はストローク・シリンダー径262種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16〜40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式複動・両ロッド形(ロングベアリングタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする