室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73343823 品番BD-JL-MAFV
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

セット内容把手セット(内・外)×1 材質アルミダイカスト+塗装 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外) 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする