室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73343945 品番BD-DHC-MAFX
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

セット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理塗装 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11〜、ファミリーライン09.04〜、ラフィス05.01〜、ラシッサ18.04〜、リノバ13.9〜、ラシッサUD21.4〜(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
注意
※ドア錠はサムターンをロックした状態で閉めた場合、自動的に解除される機構付です。
※錠を付ける場合は、本体に錠加工が必要となります。錠付本体を選択してください。
※シリンダー錠は一般住宅用として設定されているため、防犯効果が必要な場所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする