曜日別特売
05602 05602スタンダードベスト S-AIR(シンメン) 73346677

05602スタンダードベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード73346677品番05602
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング。肌ダメージを軽減するUVカット。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。スタンダードベスト。

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)128肩幅(cm)51着丈(cm)72素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする