05612 05612サイドファンベスト S-AIR(シンメン) 73347185

05612 05612サイドファンベスト S-AIR(シンメン) 73347185
05612 05612サイドファンベスト S-AIR(シンメン) 73347185

05612サイドファンベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード73347185品番05612
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルのベスト。

ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする