曜日別特売
ZE157A ベーシックシリンダ コガネイ 73361304

ベーシックシリンダ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード73361304品番ZE157A
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。

保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)電源電圧(V)DC4.5~28応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V)耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)リード線長さ(mm)1000スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線横出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする