ZE175B ベーシックシリンダ コガネイ 73361322

ベーシックシリンダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード73361322品番ZE175B
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。

リード線長さ(mm)3000スイッチ種類無接点タイプ、3線式PNP出力タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする