ZE202A ベーシックシリンダ コガネイ 73361338

ベーシックシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73361338 品番ZE202A
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8〜40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。

耐衝撃(m/s2)294(非繰返し) 配線方式2線式 応答時間1ms(MAX.) リード線取出方向上出し 負荷電圧(V)DC10〜28、AC85〜115 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 保存温度範囲(℃)-10〜70 漏れ電流(mA)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする