寸法E(mm)6
寸法F(mm)6
シリンダー径(Φmm)16
スイッチ数2個付(センサスイッチ)
機能スタンダードシリンダ
応差1.2(mm)以下
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0〜+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)22.9(最大)
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0〜60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
作動範囲(mm)2.0〜4.5
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)6.17、(My)4.94、(Mr)6.17
ストローク(mm)90
寸法A(mm)160
寸法B(mm)150
寸法C(mm)94
寸法D(mm)50
リード線長さ(mm)1000
仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50〜500