曜日別特売

横形OA用接地タップ6コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)MR7706NT3WW

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
コード長さ(m)3
内容量1個注文コード73367449品番MR7706NT3WW
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。
環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。
「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。
2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。

コード長さ(m)
3
色
本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブルグリップ、ブッシング付
プラグ形状
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする