曜日別特売
MR7906BB 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社 73369890

横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73369890
品番
MR7906BB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!
OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。
プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。

色
【中駒】黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする