曜日別特売
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306

AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306
AF470CM【ワケあり】 オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 73372306

オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード73372306品番AF470CM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)アウトレット
¥89,98072,980

便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)約23.4黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカット音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする