エスコ
71 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73373128
品番
EA613GA-71【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,400
¥
16,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
71
全長(mm)
345
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA613GA-71
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
35
寸法O(mm)
18
寸法m(mm)
80
寸法S1(mm)
120