サンプラテック
PFA平底ジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・外径×高さH・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
容量(mL)
7
外径×高さH(Φmm×mm)
キャップ付き:27×36
注文コード
73373250
品番
15274【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,498
¥
4,898
バスケットに入れる
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PFA
容量(mL)
7
外径×高さH(Φmm×mm)
キャップ付き:27×36
外径×内径×高さH(mm)
22×17×32