リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73373268 品番MO-1319-BT11【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9808,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大6人通話機能-グループ接続モード
音楽を2人で共有できる-音楽共有モード
高音質40mmスピーカーによる 「ステレオサウンド」
スマートフォンに接続し電話をかけたり、音楽を聴いたりナビ音声を聞く事が可能
電話のリダイヤル機能、自動応答機能搭載
音楽の再生、一時停止、次曲送りなど可能なAVRCP塔載
スマートフォンの音声アシスタント起動可能
type-C 急速充電ポート
自動CVCノイズリダクション機能搭載
1000mmAhの大容量バッテリー塔載
FMラジオ塔載
他メーカーインカムとの接続を可能とする-フレンドリーモード

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 バッテリー容量(mAh)1000 防水性IP65 Bluetooth5.1 通信距離(m)約500(グループモード最大2000)
注意
※すべての他社インカムとの接続を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする