曜日別特売

カーボン先芯入り軽量ワークシューズ ケントン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
28
色
ブリンドル/ガム
注文コード
73373487
品番
1029118-280【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥6,298

スケートシューズデザインで普段使いもしやすい軽量ワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラックドライバー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
565-2079
色
ブリンドル/ガム
サイズ(cm)
28
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
先芯:カーボンファイバー
材質(アッパー)
繊維
足幅
レギュラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする