汚れにくいシートまな板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73375408 品番KK-218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「TPX樹脂」という特殊な素材を表面に使用しているため、色移りしにくく、白さが長持ちします。TPX樹脂とはものがくっつきにくく剥がれやすい剥離性に優れた素材です。抗菌製品技術協議会が制定したSIAAマークを取得した抗菌性能で安心。耐熱温度100℃ 食器洗い乾燥機OKです。安心の日本製です。

用途料理で食材を切る際に使用する台として 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン 寸法(mm)300×200×1.6H サイズS 質量(g)99 アズワン品番65-0447-99
注意
※ざらつきのある面がオモテ面になります。※火のそばに置いたり、熱い鍋などを上に置かないでください。溶けて変形することがあります。※まな板以外の用途には使用しないでください。

商品説明動画

「汚れにくいシートまな板」篇 2分18秒 レック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28741257
2020-03-13
用途:
料理
製造業

長く使っていた他社のものが反って割れてきたので類似品を探していました。フルフラットで汚れ落ちも良く、国産品なので大変気に入っています。オススメです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする