従来の磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ、ネオジム磁石を使用して、コンパクトで高荷重を実現しました。取付部のマグネットにはキズ防止シートが付いています。奥行きのある掛けやすいワイドフックです。
アーム部のバリエーションが広がると助かります。カーブが緩やかでアームが長いなど。
耐久性がしっかりしており、小さなカバンなど引っ掛けるのにちょうどよいです。
切断道具の傍や 材料棚の脇にそのまま貼り付けてコンベックスや直尺を掛けておけるのでとても重宝しています。
スチール倉庫の壁面で使用しています。価格も安く良く付きますので整理整頓が捗ります。リピートします。
比較的重量があるものでも耐える点が気に入っています。
フックの部分が長いので大きい物を引っ掛けることができます。この長いのがなかなか売ってなくて探しました。マグネットの強さも十分にあり満足のできる品物です。