2436 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 73377167

2436 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 73377167
2436 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 73377167
2436 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 73377167
2436 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 73377167
2436 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 73377167

包丁&まな板スタンドプレート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード73377167品番2436
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品シンプル&モダン!スタイリッシュなキッチン収納。
包丁差しとまな板立てが一体になったコンパクト構造。薄手のカッティングボード×1枚、厚手のまな板×1枚、包丁×2本を収納可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×21.5材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)約390対応まな板:厚み約2.5cm・約1.5cmまでを各1枚 包丁:刃わたり約20cmまで/差し込み口幅約9cmまで/厚み約3mmまでを2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377167
2020-09-24
用途: 台所仕事

いくつかのお店(実店舗)を物色して購入しようと思っていたものがMonotaroにあったので注文しました。
想像していた通りの使い勝手で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする