ネイビー 背面

コーデュラエアジョガー GC-S333

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL 注文コード73377958 品番GC-S333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

腰や膝裏部分にパンチング生地を使用し通気性を向上。
腰回りにゆとりを持たせ、足元をスッキリとした動きやすさ抜群のシルエット。
摩擦強度に優れたCORDURA(R)ファブリックを使用した”ミニリップストップ”組織により、軽量で高度な耐久性を実現!
タテヨコに伸びる4-WAYストレッチ素材なのでストレスフリー。
優れた吸水速乾性。
マットな表面感としなやかな肌触りでありながらタフなワークシーンでも活躍間違いなし!

ネイビー サイズLL 股下(cm)73 ウエスト(cm)88〜96 ヒップ(cm)118 裾幅(cm)15 素材ナイロン88%/ポリウレタン12% ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする