オカモト
オカモトの 養生テープ
養生用布テープ YJ-01
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
73382093
品番
YJ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。
糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
粗面へもよく粘着します。
手で簡単に切れます。
色
クリーム
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
基材
布
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
3.00N/10mm
用途
塗装養生用。
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/10mm)
3.88
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73382093
YJ-01
52651115
#115
養生用布粘着テープ
オカモト
1箱(38mm×48巻)
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)