生興
NSカウンター ローインフォメーションカウンター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
天板:ペールアルダー/本体:ホワイト
天板:ホワイト/本体:ホワイト
天板:ペールアルダー/本体:ホワイト
天板:ウォールナット/本体:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×700×700
1600×700×700
1200×700×700
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73384590
品番
NSL-16TINPW
参考基準価格(税別)
¥178,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(kg)
56
色
天板:ペールアルダー/本体:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×700×700
オプション
別売り:ローインフォメーション用パネル・専用棚板
性能
アジャスター付・横連結穴付
材質
(天板・インフォメーショントップ)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
種類
ローインフォメーションタイプ
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません