ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の レジスター
ACE(エース)の 角型レジスター
公団通気孔
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73385287
品番
A型 WG
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ABS
色
ホワイトグレー
有効換気面積(cm
2
)
1.71
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
46
注意
※機構(公団)住宅AI-901、公共住宅I-811該当品はA型のみです。